入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非接触超音波レベルセンサー |
正確さ | +/- 3ミリメートル |
入力電圧 | 16-26 VDC |
取り付け | 1-1 / 2 "NPT |
出力 | 4〜20mA、2線式 |
幅(Width) | 3.9 " |
船の重量(kg) | 3.15 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 入力電圧 | 正確さ | Classification | 取り付け | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | レンジ | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL10-01 | 24 VDC(ループ) | 0.125 " | 一般的用途 | 1 "NPT | 4〜20mA、2線式 | 2" | 49.2 " | 0.019 " | ¥96,016 | ||
DL14-01 | 24 VDC(ループ) | 0.125 " | 一般的用途 | 1 "NPT | 4〜20mAおよび(4)SPSTリレー | 2" | 49.2 " | 0.019 " | ¥105,157 | ||
DL24-01 | 24 VDC(ループ) | 範囲の+/- 0.2% | 一般的用途 | 1 "NPT | 4〜20mAおよび(4)SPSTリレー | 3.1 " | 9.8ft。 | 0.039 " | ¥140,974 | ||
DL34-01 | 24 VDC(ループ) | 範囲の+/- 0.2% | 一般的用途 | 2 "NPT | 4〜20mAおよび(4)SPSTリレー | 3.1 " | 18ft。 | 0.079 " | ¥161,599 | ||
DS14-01 | 12〜24 VDC / VAC | 0.125 " | 一般的用途 | 1 "NPT | (4)SPSTリレー | 2" | 49.2 " | 0.019 " | ¥98,510 | ||
DX10-01 | 12-28 VDC | 0.125 " | 一般的用途 | 1 "NPT | 0~5V、0~10Vまたは976~2000Hz | 2" | 49.2 " | 0.019 " | ¥82,617 | ||
LU27-01 | 24 VDC(ループ) | 範囲の+/- 0.2% | 一般的用途 | 1 "NPT | 4〜20mA、2線式 | 4.100 " | 9.8ft。 | 0.019 " | ¥148,722 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。