入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非接触超音波レベルセンサー |
正確さ | 0.125 " |
ビーム幅 | 2" |
Classification | 一般的用途 |
ウェブカル | |
ディスプレイ | なし |
エンクロージャ材質 | ポリカーボネート |
エンクロージャ評価 | タイプ6P |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 3.2 " |
入力電圧 | 24 VDC(ループ) |
材料 | PVDF |
マックス。 圧力 | 30のプサイ |
取り付け | 1 "NPT |
出力 | 4〜20mAおよび(4)SPSTリレー |
全体の長さ(Overall Length) | 2" |
レンジ | 49.2 " |
解像度 | 0.019 " |
温度。 範囲 | 20〜140度F |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 9026102080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 入力電圧 | 正確さ | Classification | 取り付け | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | レンジ | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL10-01 | 24 VDC(ループ) | 0.125 " | 一般的用途 | 1 "NPT | 4〜20mA、2線式 | 2" | 49.2 " | 0.019 " | ¥96,016 | ||
DL24-01 | 24 VDC(ループ) | 範囲の+/- 0.2% | 一般的用途 | 1 "NPT | 4〜20mAおよび(4)SPSTリレー | 3.1 " | 9.8ft。 | 0.039 " | ¥140,974 | ||
DL34-01 | 24 VDC(ループ) | 範囲の+/- 0.2% | 一般的用途 | 2 "NPT | 4〜20mAおよび(4)SPSTリレー | 3.1 " | 18ft。 | 0.079 " | ¥161,599 | ||
DS14-01 | 12〜24 VDC / VAC | 0.125 " | 一般的用途 | 1 "NPT | (4)SPSTリレー | 2" | 49.2 " | 0.019 " | ¥98,510 | ||
DX10-01 | 12-28 VDC | 0.125 " | 一般的用途 | 1 "NPT | 0~5V、0~10Vまたは976~2000Hz | 2" | 49.2 " | 0.019 " | ¥82,617 | ||
LU27-01 | 24 VDC(ループ) | 範囲の+/- 0.2% | 一般的用途 | 1 "NPT | 4〜20mA、2線式 | 4.100 " | 9.8ft。 | 0.019 " | ¥148,722 | ||
LU23-01 | 24 VDC(ループ) | 範囲の+/- 0.2% | 一般的用途 | 2 "NPT | 4〜20mA、2線式 | 4.100 " | 18ft。 | 0.039 " | ¥174,902 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。