入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レベルコントローラ |
接触タイプ | SPDT |
タイプを表示します。 | LED製品 |
エンクロージャ材質 | ポリカーボネート |
エンクロージャ評価 | NEMA 4X (IP65) フェイスプレート |
エンクロージャタイプ | 1 / 8DINパネルマウント |
高さ | 5.64 " |
入力 | 115VAC |
長さ | 4.68 " |
桁数 | 6 |
リレー | 4 |
ソース電圧 | 85〜265VAC |
温度。 範囲 | -40〜149度F |
タイプ | ローカルディスプレイ |
幅(Width) | 2.45 " |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 19.3 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 9026102080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。