アイテム価格 | レベルコントローラ |
接触タイプ | SPDT |
タイプを表示します。 | LED製品 |
エンクロージャ材質 | ポリプロピレン |
エンクロージャタイプ | 35mmDINレール |
高さ | 3.6 " |
長さ | 3.9 " |
桁数 | 3.5 |
リレー | 2 |
ソース電圧 | 120/240 VAC フィールド選択可能 |
温度。 範囲 | -40〜158度F |
タイプ | 小さなディスプレイ |
幅(Width) | 2.7 " |
船の重量(kg) | 0.84 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 9026102080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。