入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インライン、ポンプストレーナー |
ボウルの色 | クリア |
色 | ブラック |
接続タイプ | NPT |
注ぐ速さ | 4 gpm |
ガスケット材料 | 良いです |
住宅資材 | ポリプロピレン |
長さ | 3.625 " |
材料 | ポリプロピレン |
マックス。 フロー | 4 GPM |
最大流体温度 | 125度F |
マックス。 圧力 | 50のプサイ |
メッシュ | 40 |
ミクロン | 420 |
パイプサイズ | 1 / 2-14パイプ |
ポート | 1 / 2-14パイプ |
画面 | 304ステンレススチール |
スクリーン素材 | 304ステンレススチール |
タイプ | 低姿勢 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。