アイテム価格 | クランプメーター |
AC電流精度 | +/- 3.0% |
AC応答 | TRMS |
オートパワーオフ | 有り |
バッテリタイプ | 単4 |
校正証明書 | 別売り |
校正頻度 | 50 Hzまで60 |
クランプメータージョースタイル | 硬さ(フレックス Flex) |
カウント | 3000 |
データホールド | 有り |
ディスプレイ | LCD |
ジョー容量 | 7" |
最大ACアンペア | 3000 |
最大動作温度。 | 32度から122度F |
ピークホールド | 有り |
安全性評価 | 猫IV 600V |
船の重量(kg) | 0.57 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 32 |
船幅(cm) | 18.8 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。