FLINT & WALLING CJ103051AB ポンプブースター 1/2馬力 単相 1Hz
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
アイテム価格 | ブースターポンプ |
エージェンシーコンプライアンス | CSA、CUS、ULリスト |
アンプ | 13/6.5 |
ベアリングタイプ | 玉 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | ネマ56J |
GPM @ 15 PSI | 49 |
GPM @ 20 PSI | 40 |
GPM @ 25 PSI | 29 |
GPM @ 30 PSI | 11 |
高さ | 3 5 / 16 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | 低鉛真ちゅう |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 1-1 / 2 "(F)NPT |
長さ | 13.5 " |
最大ケース圧力 | 100 PSI |
マックス。 圧力 | 32のプサイ |
モーター周囲温度評価 | 65度C / 149度F |
モーターエンクロージャー | ODP |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | ODP |
アウトレット | 1-1 / 4 "(F)NPT |
相 | 1 |
シール材 | ステンレス鋼、ブナNおよびカーボン/シリコンカーバイド |
インターンシップ | 1 |
タイプ | ブースター |
電圧 | 115/230 |
接液材料 | 真ちゅう、CI、416ステンレス鋼、ブナN、カーボン、炭化ケイ素、BR |
幅(Width) | 8.25 " |
船の重量(kg) | 16.26 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 26.92 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | 住宅資材 | エージェンシーコンプライアンス | アンプ | HP | Hz | インペラ材質 | インレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ103071 | ブースターポンプ | 鋳鉄 | - | 14/7 | 3/4 | 60 | 真鍮 | 1-1 / 2 FNPT | ¥220,647 | |
CJ103073 | ブースターポンプ | 鋳鉄 | - | 3.5/1.75 | 3/4 | 50/60 | 真鍮 | 1-1 / 2 FNPT | ¥228,752 | |
CJ103101 | ブースターポンプ | 鋳鉄 | - | 18/9 | 1 | 60 | 真鍮 | 1-1 / 2 FNPT | ¥241,013 | |
CJ103151 | ブースターポンプ | 鋳鉄 | - | 21/10.5 | 1.5 | 60 | 真鍮 | 1-1 / 2 FNPT | ¥246,708 | |
CJ103201 | ブースターポンプ | 鋳鉄 | - | 25/12.5 | 2 | 60 | 真鍮 | 1-1 / 2 FNPT | ¥274,099 | |
CJ101B151AB | ブースターポンプ | 鋳鉄 | - | 21/10.5 | 1.5 | 60 | 低鉛真ちゅう | 1-1 / 2 FNPT | ¥378,422 | |
CJ101B153AB | ブースターポンプ | 鋳鉄 | - | 5.7/2.85 | 1.5 | 50/60 | 低鉛真ちゅう | 1-1 / 2 FNPT | ¥379,078 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。