入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポンプ |
アンペアAC | 6〜8 |
ベアリング | 玉 |
ボディ材質 | 鋳造アルミニウム |
コード | 11のフィート |
デューティ | 断続的な |
水のGPH @ 1フィート頭の | 241 |
水のGPH @ 10フィート頭の | 184 |
水のGPH @ 20フィート頭の | 127 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 3.1 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 2.12 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 1.18 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 0.23 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 3.55 |
高さ | 4.75 " |
HP | 1/12 |
羽根車 | ブナN |
入口/出口 | 内径3/8インチ、外径3/4インチ |
長さ | 6.5 " |
最大頭 | 41.2 Ft。 |
最大液体温度 | 140 F |
マックス。 圧力 | 17.8 PSI |
最大サクションリフト(フィート) | 15 |
モーターエンクロージャー | Open |
モータータイプ | DC |
RPM | 5000 |
シール | リップ |
自己プライミング | 有り |
軸径 | 5 / 16 " |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
熱保護 | いいえ |
タイプ | 商用変圧器 |
電圧 | 12 VDC |
幅(Width) | 568564 " |
船の重量(kg) | 2.52 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8413702090 |
プロダクト | モデル | モータータイプ | アンペアAC | 水のGPM @ 10Ft。 頭の | 電圧 | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 最大頭 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023817 | ユニバーサルAC / DC | 2.3 | 2.8 | 115 | 1.42 | 0.72 | 3.15 | 48 Ft。 | ¥29,735 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。