FLEXCO INC 28000365 Rsc187 レーシングツール #62 125 187 レーサー用
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
アイテム価格 | レーシングツール |
で使用するため | #62、#125、#187 レース |
長さ | 12 " |
タイプ | RSC187-12 インストールツール |
船の重量(kg) | 5.81 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8467115090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | で使用するため | 長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
28000350 | #36クリッパーレース | - | #36バイスレーサー | ¥56,739 | ||
28000355 | #1クリッパーレース | - | #1クリッパーバイスレーサー | ¥54,385 | ||
28000360 | #2クリッパーレース | - | #2クリッパーバイスレーサー | ¥59,438 | ||
28001425 | Clipper(TM)スタイルのレーシング | 14 " | 14 "マイクロレーサーインストールツール | ¥482,904 | ||
28001510 | RS62、RS125、RS187レーシング | - | ST5-5 レディセットレーサー | ¥10,206 | ||
28001545 | 550レーシング | 18 " | 518 テンプレット | ¥21,668 | ||
28001560 | 550レーシング | - | 110 ボルトブレーカー | ¥16,985 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。