入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレキシブルシリンダーホーン |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | 研磨材 | ボア径 | グレード | グリット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BC8M800CD | ダイヤモンド | 8 mm | M | 800 | ¥8,759 | ||
BC11224 | シリコンカーバイド | 1.5 " | 終了 | 240 | ¥6,564 | ||
GBD120018 | - | - | - | - | ¥160,339 | ||
BC100180AO | - | - | - | - | ¥8,395 | ||
BC12180AO | - | - | - | - | ¥7,314 | ||
BC10M180AO | - | - | - | - | ¥6,502 | ||
BC10M240AO | - | - | - | - | ¥7,337 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。