アイテム価格 | ストレージボックス |
色 | 半透明の |
コンパートメントの深さ | 8-7 / 8」 |
コンパートメントの高さ | 3" |
コンパートメント幅 | 15-1 / 4」 |
ラッチカラー | ブラック |
ラッチタイプ | メカニカル |
材料 | 半透明ポリプロピレン |
コンパートメントの数 | 1 |
取り外し可能な仕切りの数 | 15 |
全体の深さ | 9.75 " |
全体の高さ | 3.187 " |
全幅 | 16.5 " |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。