入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニットベアリングモーター |
ベアリング | ユニット |
本体径 | 3.437 " |
ボルトサークル径 | 3.3 " |
フレーム | 非標準 |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 1.2 |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
HP | 1/15 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 3.5 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | ECM |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型エアオーバー |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | スタッド |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | CWLE |
モーターサブアプリケーション | 冷蔵庫/冷凍庫 |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
銘板の回転数 | 1550 |
出力ワット | 50 |
全体の長さ(Overall Length) | 6.1 " |
相 | 1 |
リング径 | 2.81 " |
RPM範囲 | 1501-1600 |
軸径 | 5 / 16 " |
軸長 | 2.6 " |
シャフトの向き | 下または水平 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 1.58 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8501402040 |
プロダクト | モデル | 全負荷アンペア | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
UTBEJ1552BJR1 インドボックス | 0.77 | 230 | ¥33,337 | ||
UTBEC1551BJ1 インドボックス | 1.2 | 115 | ¥32,378 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。