FLAMBEAU 14800-2C ESDツールボックス ブラック
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
アイテム価格 | ポータブルツールボックス |
ボックス素材 | プラスチック |
色 | ブラック |
カラーファミリー | ブラック |
引き出しスライド | なし |
終了 | |
ハンドルデザイン | 添付の |
深さの内側 | 9.5 " |
内側の高さ | 5.375 " |
内幅 | 5.375 " |
ロックシステム | なし |
引き出しの数 | 0 |
ハンドル数 | 1 |
個数 | 1 |
外側の深さ | 7" |
外の高さ | 5" |
外側の幅 | 14 " |
全体の深さ | 7.5 " |
全体の高さ | 5.25 " |
全幅 | 14.5 " |
船の重量(kg) | 0.75 |
船高(cm) | 39.62 |
船の長さ(cm) | 37.08 |
船幅(cm) | 38.4 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 色 | カラーファミリー | 全幅 | 内側の高さ | 内幅 | 外の高さ | 外側の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17800-2 | 7.13 " | グレー | グレー | 16.625 " | 6.125 " | 6.125 " | 7" | 16 " | ¥6,995 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。