入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | はさみ |
調節可能 | いいえ |
ブレード材質 | ステンレス鋼 |
最先端 | ナイフ |
ハンドルの色 | オレンジ |
ハンドルデザイン | リングと拡大された弓 |
ハンドル材料 | プラスチック |
ハンドルスタイル | ベント |
左手/右手 | 利き手 |
カットの長さ | 8" |
全体の長さ(Overall Length) | 8" |
プライマリアプリケーション | 多目的 |
先端形状 | シャープ |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 27.69 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 5.84 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ブレード材質 | ハンドルの色 | ハンドルデザイン | 左手/右手 | カットの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | プライマリアプリケーション | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-004244J | TiNコーティング鋼 | オレンジ/グレー | リングと拡大された弓 | 利き手 | 8" | 8" | 多目的 | ¥3,621 | ||
01-004250J | 硬化鋼 | グレー | リングと拡大された弓 | 右手 | 8" | 8" | 多目的 | ¥2,246 | ||
01-005037J | ステンレス鋼 | グレー | リングとリング | 利き手 | 7" | 7" | 多目的 | ¥1,243 | ||
12-71787097J | TiNコーティング鋼 | オレンジ/グレー | 湾曲して拡大された弓 | 利き手 | 3" | 8" | カーペットと厚手の生地 | ¥5,809 | ||
12-99118697WJ | ステンレス鋼 | オレンジ/白 | 湾曲して拡大された弓 | 利き手 | 3" | 8" | カーペットと厚手の生地 | ¥3,988 | ||
190850-1001 | ステンレス鋼 | オレンジ/グレー | クッショングリップカーブ | 利き手 | 3" | 8" | カーペットと厚手の生地 | ¥5,733 | ||
34527797J | ステンレス鋼 | オレンジ | リングと拡大された弓 | 利き手 | 8" | 8" | 多目的 | ¥3,019 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。