FIRE-DEX 1910G954 消防ヘルメット トラディショナル ブラック
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
アイテム価格 | 消防ヘルメット |
チンストラップ | 有り |
色 | ブラック |
帽子のサイズに合います | 6-1 / 2から9 " |
シェル材料 | グラスファイバー |
サイズ | 6 1 / 2から9 |
形式 | 伝統的な |
サスペンション | 有り |
船の重量(kg) | 2.45 |
船高(cm) | 46.99 |
船の長さ(cm) | 33.32 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 6506103075 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 帽子のサイズに合います | サイズ | 形式 | サスペンション | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
911H911 | ホワイト | 6-1 / 2から9 " | 6 1 / 2から8 | モダン | 有り | ¥57,770 | ||
911H912 | イエロー | 6-1 / 2から9 " | 6 1 / 2から8 | モダン | 有り | ¥57,770 | ||
911H913 | レッド | 6-1 / 2から9 " | 6 1 / 2から8 | モダン | 有り | ¥57,770 | ||
911H914 | ブラック | 6-1 / 2から9 " | 6 1 / 2から8 | モダン | 有り | ¥57,770 | ||
911H731 | ホワイト | 6-1 / 2から9 " | 6 1 / 2から8 | モダン | 有り | ¥52,880 | ||
911H732 | イエロー | 6-1 / 2から9 " | 6 1 / 2から8 | モダン | 有り | ¥52,880 | ||
911H733 | レッド | 6-1 / 2から9 " | 6 1 / 2から8 | モダン | 有り | ¥52,880 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。