FINISH THOMPSON HVDP&M58H電動ドラムポンプ115v 60 Hz 1 Hp
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
アイテム価格 | 電動ドラムポンプ |
アクションタイプ | ピストン |
アダプター材質 | 316ステンレススチール |
アダプターの種類 | ブン |
放電管出口IDサイズ | 1-1 / 2」 |
で使用するため | 30、55ガロン。 ドラム |
ガスケット材料 | ブナN |
GPM | 3.5〜8.5 |
住宅資材 | 316ステンレススチール |
HP | 1 |
Hz | 60 |
入口サイズ | 2" |
最大石油のGPM | 8.5@100CPS |
最大水のGPM | 8.5 |
最大頭 | 300のフィート |
最大液体温度 | 180 F |
マックス。 圧力 | 130のプサイ |
マックス。 温度 | 180 F |
マックス。 粘度 | 20,000 CPS |
最大頭 | 300のフィート |
計量 | いいえ |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
モータータイプ | ユニバーサルAC / DC |
コンセントサイズ | 1-1 / 2 "トライクランプ |
全体の長さ(Overall Length) | 57.875 " |
pH範囲 | 6〜10 |
相 | 1 |
ポンプ本体材料 | 316ステンレススチール |
RPM | 10,000 |
シール材 | カーボン、セラミック、ブナ-N |
サクションチューブアウトレットODサイズ | 2" |
電圧 | 115 VAC |
接液材料 | 316ステンレス鋼、ブナ |
船の重量(kg) | 17.1 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 149.86 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。