FINISH THOMPSON EFV-40 & S1 キット ドラムポンプ 1/3 馬力 3/4 インチ出口 全長 49 インチ
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
アイテム価格 | 電動ドラムポンプ |
アクションタイプ | ピストン |
アダプター径 | 2" |
アダプター材質 | ポリプロピレン |
アダプターの種類 | ブン |
放電管の長さ | 5のフィート |
放電管出口IDサイズ | 3 / 4 " |
放電管出口ODサイズ | 1" |
排出チューブ材料 | PVC |
で使用するため | 55ガロン。 ドラムとトートバッグ |
GPM | 7〜17 |
高さ | 40 " |
住宅資材 | ポリプロピレン/ PVDF |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
入口サイズ | 1.25 " |
最大石油のGPM | 7 |
最大水のGPM | 17 |
最大頭 | 5〜20フィート |
最大液体温度 | 160度F |
マックス。 圧力 | 8のプサイ |
マックス。 温度 | 160度F |
マックス。 粘度 | 300 CPS |
最大頭 | 5〜20フィート |
計量 | いいえ |
モーターエンクロージャー | オープンドリッププルーフ |
モータータイプ | 電気可変速度 |
コンセントサイズ | 3 / 4 "バーブ |
全体の長さ(Overall Length) | 49 " |
pH範囲 | 1〜14 |
相 | 1 |
ポンプ本体材料 | ポリプロピレン/ PVDF |
RPM | 6000〜13,000 |
シール材 | フルオロエラストマー |
自己プライミング | 有り |
吸引チューブの長さ | 40 " |
サクションチューブアウトレットODサイズ | 1-1 / 4」 |
サクションチューブタイプ | 吸気管 |
電圧 | 115 VAC |
接液材料 | ポリプロピレン、PTFE、PVDF、FKM、316 ステンレス鋼、PVC |
船の重量(kg) | 4.84 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 147.32 |
船幅(cm) | 27.69 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。