入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用ドラムポンプチューブ |
アダプター材質 | PP |
アダプターの種類 | オプションの2 "IPSスレッド107430 |
で使用するため | 55ガロンドラム、トートバッグ |
高さ | 40 " |
入口サイズ | 1.25 " |
最大液体温度 | 160度F |
マックス。 温度 | 160度F |
マックス。 粘度 | 300 CPS |
計量 | いいえ |
コンセントサイズ | 3 / 4 "バーブ |
全体の長さ(Overall Length) | 43.25 " |
pH範囲 | 1-14 |
ポンプ本体材料 | ポリプロピレン/ PVDF |
シール材 | フルオロエラストマー |
自己プライミング | 有り |
吸引チューブの長さ | 40 " |
サクションチューブアウトレットODサイズ | 1-1 / 4」 |
接液材料 | PP、PTFE、PVDF、FKM、合金625 |
船の重量(kg) | 1.46 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 119.38 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 3917220000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アダプターの種類 | pH範囲 | ポンプ本体材料 | 接液材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EFP-40ポンプのみ | オプションの2 "IPSスレッド107429 | 6-10 | ポリプロピレン | PP、PTFE、FKM、316SS | ¥55,779 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。