入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムポンプ |
で使用するため | 5ガロンバケット |
入口サイズ | 1.25 " |
最大液体温度 | 150度F |
マックス。 温度 | 150度F |
マックス。 粘度 | 300 CPS |
計量 | いいえ |
コンセントサイズ | 3 / 4 "バーブ |
全体の長さ(Overall Length) | 19.25 " |
pH範囲 | 6-10 |
ポンプ本体材料 | PP |
シール材 | FKM |
吸引チューブの長さ | 16 " |
サクションチューブアウトレットODサイズ | 1-1 / 4」 |
サクションチューブタイプ | 定数 |
接液材料 | PP、FKM、PTFE、316SS |
船の重量(kg) | 0.83 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8413919080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | で使用するため | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
EFP-54 | スーパートート | 57.25 " | ¥92,505 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。