FINISH THOMPSON DB15P-M209ポンプ磁気ドライブ3馬力208-230 / 460v
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気駆動ポンプ |
ベアリングタイプ | スラスト&ラジアル |
ベアリング | スラスト&ラジアル |
設計 | 遠心 |
全負荷アンペア | 8.00-7.60/3.80 |
バイトン | |
ガスケット材料 | バイトン |
GPM @ 1フィート頭の | 130 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 130 |
水のGPM @ 18Ft。 頭の | 130 |
水のGPM @ 24Ft。 頭の | 130 |
水のGPM @ 3Ft。 頭の | 130 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 130 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 125 |
水のGPM @ 6Ft。 頭の | 130 |
水のGPM @ 9Ft。 頭の | 130 |
高さ | 10 51 / 64 " |
住まい | ポリプロピレン |
住宅資材 | ポリプロピレン |
HP | 3 |
羽根車 | カーボンブッシング付きポリプロピレン |
インペラ材質 | カーボンブッシング付きポリプロピレン |
インレット | 2 FNPT |
長さ | 20.5 " |
最大頭 | 96 Ft。 |
最大比重 | 1.1 |
マックス。 粘度 | 100 CPS |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モータータイプ | 誘導 |
取り付け | 水平な |
作動圧力 | 42 PSI |
アウトレット | 1-1 / 2 MNPT |
温度(F)@ 0 PSIG | 180 |
温度(F)@ 10 PSIG | 180 |
温度(F)@ 20 PSIG | 180 |
温度(F)@ 30 PSIG | 180 |
タイプ | ストレート |
電圧 | 208-230/460 |
幅(Width) | 9.7 " |
船の重量(kg) | 32.99 |
船高(cm) | 38.35 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 36.32 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 設計 | 全負荷アンペア | 住まい | 住宅資材 | HP | インペラ材質 | インレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB6P-M224 | 8 19 / 64 " | 遠心 | 5.70 / 2.70-2.85 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 1/3 | カーボンブッシング付きポリプロピレン | 1 FNPT | ¥222,200 | ||
DB6P-M225 | 8 19 / 64 " | 遠心 | 1.22-1.20 / .60 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 1/3 | カーボンブッシング付きポリプロピレン | 1 FNPT | ¥218,987 | ||
DB6HP-M226 | 8 19 / 64 " | 遠心 | 7.6 / 3.80-3.80 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 1/2 | カーボンブッシング付きポリプロピレン | 1 FNPT | ¥244,910 | ||
DB6HP-M227 | 8 19 / 64 " | 遠心 | 1.70-1.65 / .825 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 1/2 | カーボンブッシング付きポリプロピレン | 1 FNPT | ¥239,485 | ||
DB7P-M226 | 8 19 / 64 " | 遠心 | 7.6 / 3.80-3.80 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 1/2 | カーボンブッシング付きポリプロピレン | 1-1 / 2 FNPT | ¥265,540 | ||
DB7P-M227 | 8 19 / 64 " | 遠心 | 1.70-1.65 / .825 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 1/2 | カーボンブッシング付きポリプロピレン | 1-1 / 2 FNPT | ¥256,011 | ||
DB8P-M204 | 8 19 / 64 " | 遠心 | 10.4 / 5.00-5.20 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 3/4 | カーボンブッシング付きポリプロピレン | 1-1 / 2 FNPT | ¥286,966 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。