アイテム価格 | ホースボールバルブ |
直径 | 3 / 4 " |
直径内ホース | 3 / 4 " |
長さ | 96 " |
材料 | EPDM、ポリプロピレン |
最小長さ | 8インチ |
UPC | 818256950815 |
のために使用される | DEF、ケミカル |
接液材料 | EPDM、ポリプロピレン |
船の重量(kg) | 0.82 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | GB |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。