入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 燃料ホース |
直径 | 3 / 4 " |
インレット | 3 / 4 "NPT |
長さ | 12ft。 |
材料 | ニトリル |
マックス。 圧力 | 50のプサイ |
操作 | 温度定格-30〜140 Deg F |
アウトレット | 3 / 4 "NPT |
UPC | 818256231976 |
船の重量(kg) | 1.85 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 33.53 |
HSコード | 4009120050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。