アイテム価格 | ダイヤフラムポンプ |
アンプ | 20 |
運転時間やサイクル | 30分。 |
GPM最大 | 13 |
ホースの長さ | 直径1インチ×12フィート。 |
ホース材質 | ブナニトリル |
HP | 1/4 |
インレット | 1 FNPT |
マックス。 圧力 | 15のプサイ |
マックス。 温度 | 130度F |
マックス。 粘度 | 15,000SSU |
モータータイプ | 永久磁石 |
電源コードの長さ | 20ft。 |
RPM | 2600 |
自己プライミング | 有り |
サクションリフト | 水10、ディーゼル11フィート |
吸引チューブの長さ | 22〜40インチの伸縮 |
タイプ | ダイアフラム |
電圧 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 16.2 |
船高(cm) | 41.4 |
船の長さ(cm) | 41.4 |
船幅(cm) | 51.31 |
HSコード | 8413500050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。