入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アクセスフロア台座 |
基本径 | 5" |
負荷容量 | 150psf |
材料 | 非磁性熱可塑性ポリエステル |
マックス。 高さ | 11.5 " |
マックス。 温度 | 140度F |
最小 高さ | 8-1 / 2」 |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | マックス。 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
879300 | 調節可能な台座 | 9.25 " | ¥15,059 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。