FIBERGRATE 878710 作業プラットフォームゴム足 4 x 24 x 24 インチ
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
アイテム価格 | 作業プラットフォーム |
ベースの長さ | 25.75 " |
ベース幅 | 25.75 " |
色 | グリーン |
高さ | 4" |
長さ | 24 " |
材料 | プレミアムポリエステル |
マックス。 温度 | 150 F |
最大重量(ポンド) | 300ポンド |
樹脂タイプ | FGI-AM(R) |
表面 | A / Oグリット |
タイプ | ゴム足付きで持ち運び可能 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 7.71 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。