FIBERGRATE 873170 グレーティング引抜成形 Isofr 1 1/2 インチ 3 x 4 フィート
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
アイテム価格 | 歩行者のプルトルード格子 |
ベアリングバーの高さ | 1-1 / 2」 |
ベアリングバーの幅 | 1.50 " |
色 | 暗灰色 |
深さ | 1.5 " |
キーイング | T2515 |
材料 | 等浸透性ポリエステル難燃性樹脂(ISOFR) |
マックス。 温度 | 150 F |
メッシュ形状 | なし |
網目サイズ | なし |
樹脂タイプ | ISOFR |
スパン | 4フォート |
表面 | グリットトップ |
タイプ | T2515 |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 15.3 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。