Fervi 0482/3 | ヘッドランプ、センサー付き、3w、300lm、3.7v | Raptor Supplies 日本
FERVI 0482/3 ヘッドランプ、センサー付き、3W、300lm、3.7V | CJ4KWW

FERVI 0482/3 ヘッドランプ センサー付 3W 300lm 3.7V

アイテム: CJ4KWW モデル:0482/3
¥9,525 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ヘッドランプ
電池3.7V
色温度6500K
ルーメン300lm
充電時間3の時間。
ワット数3W

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FERVI 0482/3 ヘッドランプ センサー付 3W 300lm 3.7V
¥9,525 /単価