入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベアリング付きコンポジットアイドラースプロケット |
ANSIチェーンサイズ | 40 |
ベアリング | 挿入成形ABEC-1高精度 |
ボア径 | 0.510〜0.520インチ |
ボアを通る長さ | 1" |
潤滑 | 必須ではありません |
材料 | ガラス強化ナイロン |
歯数 | 17 |
外径 | 2.98 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8483901050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ANSIチェーンサイズ | 歯数 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CS5002 / CB0004 | 50 | 15 | 3.4 " | ¥5,110 | ||
CS6002 / CB0004 | 60 | 13 | 3.52 " | ¥5,722 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。