入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルカッター |
切削作用 | シアーカット |
切削能力アルミニウム | 5 / 32 " |
切削能力銅 | 5 / 32 " |
切削能力軟鋼 | 5 / 32 " |
ハンドルデザイン | プラスチックコーティングされたグリップ |
全体の長さ(Overall Length) | 7.5 " |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 28.45 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8203300000 |
原産国 | CH |
A. Felco 990グリース、980潤滑スプレー、C7 / 4カウンターナット、C7 / 10スプリング、およびC7 / 35グリップはこのカッターと互換性があります。
A. Felco の片手ケーブル カッターは、力を入れたり材料にダメージを与えたりすることなく、細心の注意を払って小さな直径を切断できるように設計されています。 タイヤおよびフェンス/トレリス産業に最適で、ステンレス鋼ケーブルの切断にも最適です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。