201ロッパーズ
狭いカッティングヘッドを備えているため、狭い場所や手の届きにくい場所でも簡単に使用できます。 正確な切断を実現する独自のブレード形状と、最適な応力耐性を提供する I ビーム形状のハンドル プロファイルを備えています。 これらのロッパーは、きれいで正確な切断を実現するマイクロメートル切断ヘッド調整システムを提供し、手の疲労を軽減するために柔らかいゴム製ショックアブソーバーを備えています。
Flisch Groupの会社であるFelcoは、耐久性の高い鋏とケーブルカッターの大手メーカーです。 本社はスイスのヌーシャテルにあるレジュヌヴェシュルコフランにあります。 続きを読む
Felcoの製品ラインには、剪定ばさみ、ロッパー、 ケーブルカッター、プルストローク剪定鋸、接ぎ木&剪定ナイフ、および関連アクセサリ。 高強度 Felco ケーブル カッターは、直径 1/4、1/8、3/8、5/8、5/32 インチのアルミニウム、銅、軟鋼ケーブルの切断に使用されます。 これらのケーブル カッターは、小さな開口部を備えた三角形のカッティング ヘッドを備えており、ケーブルを潰すことなくきれいで正確な切断を実現します。 鍛造アルミニウム/スチールハンドルには滑り止めグリップが付いており、コントロールが向上します。 一部のバージョンには、使用中の最大限の快適さと最小限の疲労を保証するために、柔軟なスプリングが装備されています。
一部のFelcoMPNは、同等のKnipexモデル番号への個々の参照を交差させます。 したがって、在庫がないか廃止されている競合他社のアイテムを探している場合は、 Raptor Supplies 同等のFelco製品が利用可能です。
これらのFelco製品は、小さいサイズから大きいサイズまでさまざまです。 一部のアイテムは輸送中に損傷する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便と航空貨物で配送されます。
それらはブドウ園や果樹園で使用され、林業、造園、樹芸の用途で果物を含む木の枝を切ります。 これらの剪定ばさみの最大切断能力は45です。...続きを見る
狭いカッティングヘッドを備えているため、狭い場所や手の届きにくい場所でも簡単に使用できます。 正確な切断を実現する独自のブレード形状と、最適な応力耐性を提供する I ビーム形状のハンドル プロファイルを備えています。 これらのロッパーは、きれいで正確な切断を実現するマイクロメートル切断ヘッド調整システムを提供し、手の疲労を軽減するために柔らかいゴム製ショックアブソーバーを備えています。
Felco 990グリース、C7 / 4カウンターナット、980潤滑スプレー、C7 / 10スプリング、C7/35グリップはこのカッターと互換性があります。
はい、Felco 903シャープナーを使用購入に進む、ツールが鈍くなったときにツールのエッジをシャープにすることができます。