入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均電球寿命 | 7000時間 |
平均寿命 | 7000時間 |
基底型 | ダブルコンタクトバヨネット(BA15d) |
電球ハウジング | ガラス |
同封の備品用 | 有り |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
ランプ形状 | T7 |
ランプの種類 | ミニチュア-T |
ライトの色 | クリア |
動作温度 範囲 | 0度から120度F |
全体的なランプ形状 | T |
電源 | 直接有線またはプラグアンドプレイ |
プライマリアプリケーション | スタックライト |
ラフサービス | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
開始タイプ | インスタント |
UPC | 782979116431 |
電圧 | 120 |
出力 | 15 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8539228060 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 平均電球寿命 | 平均寿命 | 屋内/屋外での使用 | ランプ形状 | 動作温度 範囲 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K149123A | 1000時間 | 1000時間 | 屋内/屋外 | T8 | -31度から150度F | 25 | ¥26,906 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。