入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インターコム |
タイプ | スレーブ、ウォールマウント、グレー、信号出力100 db、動作範囲-31〜150度F、25 W |
電圧 | 120 VAC、0.24A |
船の重量(kg) | 4.82 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 8517620050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
AD-27AC | マスター、ウォールマウント、グレー、信号出力100db、動作範囲-31〜150度F、25 W | ¥242,893 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。