入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子サイレン |
デシベル | 選択したスピーカーによって異なります |
深さ | 7.6 " |
周波数範囲 | 70ミリアンペア |
高さ | 2.3 " |
インピーダンス | 選択したスピーカーによって異なります |
入力電圧 | 11から15 VDCへ |
動作温度 範囲 | -30度Cから+65度C |
必要 | 12Z046および12Z055 |
ワット数 | 100 |
幅(Width) | 6.1 " |
船の重量(kg) | 2.48 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 21.84 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 8512300040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。