FAST FUNNEL FF04-0120使い捨てファンネル、インレットサイズ16.25 "x 3.38"、PK250
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
アイテム価格 | 使い捨て漏斗 |
容量 | 50オンス |
ケース数量 | 250 |
じょうごの素材 | 板紙 |
入口サイズ | 16.25 "×3.38」 |
コンセントサイズ | 0.75 " |
サイズ | 余分なロング |
タイプ | 使い捨て |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 33.02 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | ケース数量 | 入口サイズ | コンセントサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF03-0140 | 32オンス | 144 | 8.75 "×4.25」 | 0.438 " | L | ¥51,185 | ||
FF01-0132 | 8.5オンス | 288 | 5.5 "×3」 | 0.438 " | スタンダード | ¥62,312 | ||
FF05-0120 | 6.29オンス | 500 | 4.8 "×2.5」 | 0.31 " | ミニ | ¥49,454 | ||
FF06-0120 | 32オンス | 250 | 9.75 "×4」 | 0.8 " | プロワイド | ¥65,681 | ||
FF10-0120 | - | 160 | 14.63 "×5.75」 | 1" | XL | ¥56,872 | ||
FF11-0120 | - | 160 | 19.5 "×7.25」 | 1" | XXL | ¥78,632 | ||
FT12-1500 | 32オンス | 100 | 4.25 "×0.25」 | 9.25 " | - | ¥98,909 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。