アイテム価格 | OEM専用ブロワー |
ベアリングタイプ | スリーブ |
CFM @ 0.000インチSP | 76 |
CFM @ 0.100インチSP | 70 |
CFM @ 0.150インチSP | 65 |
CFM @ 0.200インチSP | 63 |
CFM @ 0.300インチSP | 57 |
CFM @ 0.400インチSP | 49 |
CFM @ 0.500インチSP | 24 |
コンジットボックス | いいえ |
ドライブの種類 | 直接 |
全負荷アンペア | 0.62/0.6 |
ハウジングの色 | グレー |
ハウジング仕上げ | ペイント |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 50/60 |
入口径 | 2.625 " |
リード長 | 7" |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大入口温度 | 104度F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モータータイプ | シェードポール |
取り付け位置 | すべての位置 |
速度の数 | 1 |
コンセントの高さ | 2 3 / 64 " |
アウトレット形状 | 長方形の |
出口幅 | 2 21 / 32 " |
全体の深さ | 5.5 " |
全体の高さ | 5 47 / 64 " |
全幅 | 5 31 / 64 " |
相 | 1 |
RPM | 2880 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
ホイール直径 | 3" |
ホイールタイプ | フォワードカーブ |
ホイールの幅 | 1 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 1.98 |
船高(cm) | 24.64 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8414596060 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。