FANTECH FKD 18XL 斜流ファン、18 インチダクト、金属ハウジング付き、6236 cfm、230-460V、3 相
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
アイテム価格 | 混合流ダクトファン |
ベアリングタイプ | 封印されたボール |
CFM @ 0.000インチSP | 6236 |
CFM @ 0.125インチSP | 6115 |
CFM @ 0.250インチSP | 5995 |
CFM @ 0.375インチSP | 5874 |
CFM @ 0.500インチSP | 5754 |
CFM @ 0.750インチSP | 5500 |
CFM @ 1.000インチSP | 5199 |
CFM @ 1.500インチSP | 4602 |
CFM @ダクト | 6236 |
ダクト径に適合します。 | 18 " |
フランジ幅 | 1.75 " |
ハウジング径 | 22-1 / 4」 |
ハウジング仕上げ | 亜鉛めっきされた |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
流入口および流出口の直径。 | 18 " |
長さ | 27.25 " |
最大アンペア | 3.75 |
最大入口温度 | 140度F |
最大ワット数 | 2208 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉 |
モーターRPM | 1700 |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
速度の数 | 1 |
相 | 3 |
速度制御 | いいえ |
電圧 | 430/3 |
船の重量(kg) | 68.4 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | CFM @ 1.000インチSP | ベアリングタイプ | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 1.500インチSP | ダクト径に適合します。 | フランジ幅 | 住宅資材 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKD12XL | 1066 | 玉 | 2016 | - | 12 " | - | 亜鉛めっき鋼 | 18.875 " | ¥203,827 | ||
FKD 8XL | 499 | 封印されたボール | 836 | 286 | 8" | 3 / 4 " | 鋼 | 15.5 " | ¥122,066 | ||
FKD10 | 547 | 封印されたボール | 910 | 342 | 10 " | 3 / 4 " | 鋼 | 15 " | ¥142,721 | ||
FKD 10XL | 911 | 封印されたボール | 1266 | 696 | 10 " | 3 / 4 " | 鋼 | 15 " | ¥156,113 | ||
FKD14 | 1193 | 封印されたボール | 2156 | - | 14 " | 1.625 " | 鋼 | 17.25 " | ¥213,520 | ||
FKD 14XL | 1662 | 封印されたボール | 2619 | 843 | 14 " | 1.5 " | 鋼 | 20.25 " | ¥341,959 | ||
FKD 16XL | 3137 | 封印されたボール | 4274 | 2379 | 16 " | 1.625 " | 鋼 | 23.25 " | ¥458,241 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。