FANTECH 40022 斜流ファン、金属ハウジング付き 16 インチ インライン ダクト、4253 cfm、120V
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 混合流ダクトファン |
ベアリングタイプ | 封印されたボール |
CFM @ 0.000インチSP | 4274 |
CFM @ 0.125インチSP | 4144 |
CFM @ 0.250インチSP | 4014 |
CFM @ 0.375インチSP | 3880 |
CFM @ 0.500インチSP | 3743 |
CFM @ 0.750インチSP | 3452 |
CFM @ 1.000インチSP | 3137 |
CFM @ 1.500インチSP | 2379 |
CFM @ダクト | 4274 |
ダクト径に適合します。 | 16 " |
フランジ幅 | 1.625 " |
ハウジング径 | 22-1 / 8」 |
ハウジング仕上げ | 亜鉛めっきされた |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
流入口および流出口の直径。 | 16 " |
長さ | 23.25 " |
最大アンペア | 12.4 |
最大入口温度 | 140度F |
最大ワット数 | 1421 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉 |
モーターRPM | 1600 |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
製品データシート | ファンテック-40022.pdf |
速度制御 | いいえ |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 37.8 |
船高(cm) | 94 |
船の長さ(cm) | 81.3 |
船幅(cm) | 81.3 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | CFM @ 1.000インチSP | ベアリングタイプ | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 1.500インチSP | ダクト径に適合します。 | フランジ幅 | 住宅資材 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKD12XL | 1066 | 玉 | 2016 | - | 12 " | - | 亜鉛めっき鋼 | 18.875 " | ¥203,827 | ||
FKD 8XL | 499 | 封印されたボール | 836 | 286 | 8" | 3 / 4 " | 鋼 | 15.5 " | ¥122,066 | ||
FKD10 | 547 | 封印されたボール | 910 | 342 | 10 " | 3 / 4 " | 鋼 | 15 " | ¥142,721 | ||
FKD 10XL | 911 | 封印されたボール | 1266 | 696 | 10 " | 3 / 4 " | 鋼 | 15 " | ¥156,113 | ||
FKD14 | 1193 | 封印されたボール | 2156 | - | 14 " | 1.625 " | 鋼 | 17.25 " | ¥213,520 | ||
FKD 14XL | 1662 | 封印されたボール | 2619 | 843 | 14 " | 1.5 " | 鋼 | 20.25 " | ¥341,959 | ||
FKD18 | 3239 | 封印されたボール | 4448 | 2380 | 18 " | 1.625 " | 鋼 | 21.75 " | ¥431,581 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。