入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グリースコレクターボックス |
製品データシート | ファンテック-47178.pdf |
船の重量(kg) | 1.82 |
船高(cm) | 17.8 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 15.2 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
47180 | ¥36,163 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。