FANTECH 45405 斜流ファン、金属ハウジング付き 14 インチ インライン ダクト、2024 cfm、230V
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
アイテム価格 | 混合流ダクトファン |
製品データシート | ファンテック-45405.pdf |
船の重量(kg) | 18.77 |
船高(cm) | 61 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 50.8 |
プロダクト | モデル | CFM @ 1.000インチSP | ベアリングタイプ | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 1.500インチSP | ダクト径に適合します。 | フランジ幅 | 住宅資材 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKD12XL | 1066 | 玉 | 2016 | - | 12 " | - | 亜鉛めっき鋼 | 18.875 " | ¥180,731 | ||
FKD 8XL | 499 | 封印されたボール | 836 | 286 | 8" | 3 / 4 " | 鋼 | 15.5 " | ¥128,647 | ||
FKD10 | 547 | 封印されたボール | 910 | 342 | 10 " | 3 / 4 " | 鋼 | 15 " | ¥131,962 | ||
FKD 10XL | 911 | 封印されたボール | 1266 | 696 | 10 " | 3 / 4 " | 鋼 | 15 " | ¥152,082 | ||
FKD14 | 1193 | 封印されたボール | 2156 | - | 14 " | 1.625 " | 鋼 | 17.25 " | ¥200,398 | ||
FKD 14XL | 1662 | 封印されたボール | 2619 | 843 | 14 " | 1.5 " | 鋼 | 20.25 " | ¥334,557 | ||
FKD 16XL | 3137 | 封印されたボール | 4274 | 2379 | 16 " | 1.625 " | 鋼 | 23.25 " | ¥453,251 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。