入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 衝撃吸収ストラップ |
アンカレッジフックゲート開口部 | 2.5 " |
色 | 青 |
ハーネスフックゲート開口部 | 3 / 4 " |
アンカレッジ接続フックタイプのロック | 鉄筋 |
ロッキングハーネス接続フックタイプ | スナップ |
足の数 | 2 |
ストラップの幅 | 1.625 " |
抗張力 | 5000ポンド |
視覚的負荷インジケータ | 有り |
船の重量(kg) | 2.42 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8479899898 |
プロダクト | モデル | 足の数 | アンカレッジフックゲート開口部 | 色 | ストラップの幅 | ハーネスフックゲート開口部 | アイテム価格 | 線材 | アンカレッジ接続フックタイプのロック | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8242 | 1 | 1" | イエロー | 1.5 " | 1" | 衝撃吸収ストラップ | ケブラー(R)ウェビング | ANSIスナップフック | ¥29,469 | ||
G8243Y | 2 | 1" | ブラック | 2" | 1" | 衝撃吸収ストラップ | ノーメックス(R)/ポリエステルウェビング | ANSIスナップフック | ¥50,368 | ||
G8242L | 1 | 7 / 8 " | イエロー/ブラック | 1.5 " | - | 衝撃吸収ストラップ | - | スナップ | ¥31,705 | ||
G82423L | 1 | 2.5 " | イエロー/ブラック | 1.5 " | - | 衝撃吸収ストラップ | - | 鉄筋 | ¥31,541 | ||
G8240A | 1 | 3 / 4 " | 青 | 1.625 " | 3 / 4 " | 衝撃吸収ストラップ | - | スナップ | ¥23,049 | ||
G82403A | 1 | 2.5 " | 青 | 1.625 " | 3 / 4 " | 衝撃吸収ストラップ | - | 鉄筋 | ¥28,415 | ||
G8240YA | 2 | 3 / 4 " | 青 | 1.625 " | 3 / 4 " | 衝撃吸収ストラップ | - | スナップ | ¥33,464 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。