入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストラップの配置 |
ケーブル径 | 1 / 2 " |
色 | ホワイト |
長さ | 6" |
線材 | カーンマントルロープ |
アンカレッジ接続フックタイプのロック | カラビナ |
ロッキングハーネス接続フックタイプ | カラビナ |
足の数 | 1 |
抗張力 | 5000ポンド |
視覚的負荷インジケータ | いいえ |
重量容量 | 310ポンド |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 5609003000 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。