入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ノブロックセット |
バックセット | 2.75 " |
終了 | サテンクローム |
防火 | 3時間 |
演算 | 通過 |
グレード | 2 |
ノブの素材 | 真ちゅう/鋼 |
場所の種類 | 商用ダイビング機材 |
ロックセット機能 | 通過 |
ロックセットの性能強度 | ヘビーデューティ |
ピン | 6 |
必要なドアの厚さ | 1-3/8", 2-1/8" |
ストライクディム。 | 4-7/8" x 1-1/4" |
ストライクタイプ | スクエアコーナー |
形式 | Ha |
船の重量(kg) | 1.32 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 演算 | キー溝タイプ | ノブの素材 | 必要なドアの厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W101S ハナ 626 | 通過 | - | 真ちゅう/鋼 | 1-3/8", 1-3/4" | ¥10,168 | ||
W301S ハナ 626 | 個人情報保護 | - | 真ちゅう/鋼 | 1-3/8", 1-3/4" | ¥10,231 | ||
W511CP6 C-KWY ハナ 626 | エントランス | G | 真ちゅう/鋼/亜鉛 | 1-3/8", 1-3/4" | ¥12,930 | ||
W561CP6 C-KWY ハナ 626 | 教室 | G | 真ちゅう/鋼/亜鉛 | 1-3/8", 1-3/4" | ¥12,095 | ||
W581CP6 C-KWY ハナ 626 | 物置 | G | 真ちゅう/鋼/亜鉛 | 1-3/8", 1-3/4" | ¥12,380 | ||
X301S ハナ 626 | 個人情報保護 | - | 真ちゅう/鋼 | 1-3/8", 2-1/8" | ¥133,541 | ||
X511CP6 C-KWY ハナ 626 | エントランス | C | 真ちゅう/鋼/亜鉛 | 1-3/8", 2-1/8" | ¥104,065 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。