入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デッドボルト |
バックセット | 2-3/8" or 2-3/4" |
終了 | サテンクローム |
ドアの厚さについて | 1-3/8" to 1-7/8" |
フロントサイズ寸法 | 1-1/8" x 2-1/4" |
グレード | 1 |
キーイング | SFICは含まれていません |
キー溝タイプ | SFICは含まれていません |
場所の種類 | 商用ダイビング機材 |
材料 | 真ちゅう/鋼/亜鉛 |
キーの数 | 2 |
セキュリティタイプ | ヘビーデューティ |
ストライク | ボックス付きリップレス |
投げる長さ | 1" |
船の重量(kg) | 0.92 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ドアの厚さについて | キーイング | キーの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D131BD SFIC 626 | 1-3/8" to 1-7/8" | SFICは含まれていません | 2 | ¥37,788 | ||
D131CP6 C-KWY 626 | 1-3/8" to 1-7/8" | キーが異なる | 2 | ¥38,103 | ||
D141CP6 C-KWY 626 | 1-3/8" to 1-7/8" | キーが異なる | 2 | ¥32,034 | ||
D231BD SFIC 626 | 1-3/8" to 1-3/4" | SFICは含まれていません | 2 | ¥21,940 | ||
D231CP6 C-KWY 626 | 1-3/8" to 1-7/8" | キーが異なる | 2 | ¥24,356 | ||
D241BD SFIC 626 | 1-3/8" to 1-7/8" | SFICは含まれていません | - | ¥21,014 | ||
D241CP6 C-KWY 626 | 1-3/8" to 1-7/8" | キーが異なる | 2 | ¥15,576 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。