FALCON LOCK 25REOUS28 タッチバーリム出口専用出口デバイス
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
アイテム価格 | タッチバーリム |
ドアの手渡し | 手ぶらなし |
ドアの高さ | 84 " |
ドアの幅 | 36〜48インチ |
終了 | アルマイト |
踏み越し段の幅に適合 | 4" |
ドアの厚さについて | 1-3/4" to 2-1/4" |
グレード | 1 |
ロックダウンタイプ | 六角ドッギング |
性能 | 標準義務 |
船の重量(kg) | 5.26 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8302416045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 踏み越し段の幅に適合 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
25VEOUS28 | 3.5 " | 表面垂直ロッド | ¥236,695 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。