FALCON LOCK 19 V BA-SHORT-MAL 表面垂直ロッド出口デバイス グレード 1
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
アイテム価格 | 表面垂直ロッド |
ドアの手渡し | 手ぶらなし |
ドアの高さ | 84 " |
ドアの幅 | 30〜36インチ |
終了 | サテンクローム |
防火 | 耐火性なし |
踏み越し段の幅に適合 | 1.75 " |
ドアの厚さについて | 1.75 " |
グレード | 1 |
性能 | ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 5.79 |
船高(cm) | 105.92 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8302416045 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。