アイテム価格 | ドラムドリー |
キャスター径 | 3" |
キャスター素材 | ポリオレフィン |
キャスター幅 | 1.25 " |
色 | グレー |
ドリー容量 | 1000ポンド |
ドラム容量 | 55ガロン。 |
高さ | 5.5 " |
内部径 | 23.5 " |
材料 | 鋼 |
キャスターの数 | 4 |
外径 | 24 " |
UPC | 733351000015 |
船の重量(kg) | 5.06 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 64.26 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。