FAIRBANKS C114-10PN ハンドトラック容量 800 ポンド ループハンドル
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用ハンドトラック |
色 | グリーン |
終了 | パウダーコート |
ハンドルタイプ | 連続フレームループ |
負荷容量 | 800ポンド |
材料 | すべての溶接鋼 |
ノーズプレートの深さ | 8" |
ノーズプレート幅 | 14 " |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 50 " |
全幅 | 18 " |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイール直径 | 10 " |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールタイプ | 半空気圧 |
ホイールの幅 | 2.75 " |
船の重量(kg) | 17.24 |
船高(cm) | 127 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ホイールタイプ | ハンドルタイプ | 負荷容量 | ホイールの幅 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHS-113-8PN | 半空気圧 | 連続フレームループ | 500ポンド | 1.5 " | 17 " | 46 " | 17.5 " | 8" | ¥32,125 | ||
MHS-112-8PN | 半空気圧 | デュアルハンドル | 500ポンド | 1.5 " | 17 " | 47 " | 17.5 " | 8" | ¥35,073 | ||
MHS-111-8PN | 半空気圧 | 連続フレームのフローバック | 500ポンド | 1.5 " | 17 " | 45 " | 17.5 " | 8" | ¥31,301 | ||
C114-10FF | フラットフリー | 連続フレームループ | 800ポンド | 3" | 18 " | 50 " | 18 " | 10 " | ¥48,813 | ||
(FB)E-18-10FF | フラットフリー | 連続フレームのフローバック | 550ポンド | 3" | 14 " | 51.5 " | 18 " | 10 " | ¥54,106 | ||
E4810FPN | ニューマチック | デュアルハンドル | 550ポンド | 3.5 " | 14 " | 44.5 " | 18 " | 10 " | - | 見積依頼
| |
E-48-10PN | 半空気圧 | デュアルハンドル | 550ポンド | 2" | 14 " | 44.5 " | 18 " | 10 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。