FAIRBANKS AI-1627-4HR 汎用ドリー 1600 ポンド
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
アイテム価格 | 汎用ドリー |
キャスターホイール径 | 4" |
キャスターホイール素材 | 硬質ゴム |
キャスターホイールタイプ | スイベル |
キャスターホイール幅 | 1.5 " |
色 | グリーン |
負荷容量 | 1600ポンド |
キャスターホイールの数 | 4 |
プラットフォーム高さ | 5.5 " |
プラットフォームの長さ | 27 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームスタイル | 開いて、フラッシュ |
プラットフォームの幅 | 16 " |
UPC | 733351003016 |
船の重量(kg) | 13.15 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | プラットフォームの幅 | キャスターホイール径 | キャスターホイール素材 | キャスターホイール幅 | 負荷容量 | プラットフォーム高さ | プラットフォームの長さ | プラットフォームスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCD-03-2424-3PH | 24 " | 3" | ポリオレフィン | 1.25 " | 500ポンド | 5.5 " | 24 " | 口を上げて開いた状態 | - | 見積依頼
| |
AI-1627-4IW | 16 " | 4" | 鋼 | 1.5 " | 2000ポンド | 5.5 " | 27 " | 開いて、フラッシュ | ¥47,974 | ||
LU-1627-4HR | 16 " | 4" | 硬質ゴム | 1.5 " | 1600ポンド | 5.375 " | 27 " | しっかり、リップアップ付き | ¥51,558 | ||
LU-1627-4IW | 16 " | 4" | 鋼 | 1.5 " | 2000ポンド | 5.375 " | 27 " | しっかり、リップアップ付き | ¥55,116 | ||
LU-1830-4IW | 18 " | 4" | 鋼 | 1.5 " | 2000ポンド | 5.375 " | 30 " | しっかり、リップアップ付き | ¥54,829 | ||
LD-1627-4HR | 16 " | 4" | 硬質ゴム | 1.5 " | 1600ポンド | 5.375 " | 27 " | しっかり、リップダウン付き | ¥51,850 | ||
LD-1627-4IW | 16 " | 4" | 鋼 | 1.5 " | 2000ポンド | 5.375 " | 27 " | しっかり、リップダウン付き | ¥52,071 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。