FAG BEARINGS NU224-E-M1-C3 円筒ころ軸受内径120mm
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 円筒ころ軸受 |
ボア径 | 120 mm |
ケージ材 | ソリッドブラス |
動的負荷容量 | 86,767 |
潤滑 | 油 |
外径 | 215 mm |
ローラー素材 | 鋼 |
静的負荷容量 | 92,329 |
温度。 範囲 | -22度から302度 |
タイプ | ケージガイド付き |
幅(Width) | 40 mm |
船の重量(kg) | 6.6 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 22.86 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ケージ材 | 動的負荷容量 | 静的負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NU224-E-TVP2 | PA66 | 390,000 | 415,000 | - | 見積依頼
| |
NU204-E-TVP2 | - | - | - | ¥14,811 | ||
NU205-E-TVP2 | - | - | - | ¥15,620 | ||
NU206-E-TVP2 | - | - | - | ¥22,214 | ||
NU207-E-M1-C3 | - | - | - | ¥35,929 | ||
NU207-E-TVP2 | - | - | - | ¥27,365 | ||
NU208-E-M1-C3 | - | - | - | ¥74,181 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。