アイテム価格 | 絶縁ドライバー |
終了 | 絶縁シャンク、黒色酸化物チップ |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
ハンドル材料 | マルチコンポーネント |
全体の長さ(Overall Length) | 12.75 " |
シャンクの長さ | 7.875 " |
シャンク素材 | 合金工具鋼 |
シャンク形状 | ラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | 10 mm |
ヒントスタイル | キーストーンスロット |
ヒントスタイルグループ | スロット |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 32.77 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | FR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。